RENOLD
RENOLD
08B-1 HP CP C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 08B-1 HP CP C/L SF
Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 12.1MM Plate Height; Curved; 4.5MM Pin Diameter
制造商部件号
08B-1 HP CP C/L SF
BDI部件号
15049452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/08B-1-HP-CP-C-L-SF/p/15049452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 12.1MM Plate Height; Curved; 4.5MM Pin Diameter
销轴直径
0.177 英寸 | 4.5 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.476 英寸 | 12.1 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米