![08BCL](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU)
![08BCL](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU)
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
08BCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 08BCL
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.608MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
制造商部件号
08BCL
BDI部件号
453842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/08BCL/p/453842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002000597
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
08B CONN LINK SC
制造商内部编号
08BCL
重量/磅
0.017
详细描述
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.608MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.457 英寸 | 11.608 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.747毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.509毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米