https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
100-2 RIV 10FT BOX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 100-2 RIV 10FT BOX
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-2 RIV 10FT BOX
BDI部件号
453875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-2-RIV-10FT-BOX/p/453875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002001396
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.154 英寸 | 29.312 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米