https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-ZAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobVppOHhNREl5T0RVME56VTFNVEkyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYMXBCUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDczODA1N2E1YjE1MzZjMzU5YTc5ZjFmNGU5MzMzM2Q3NGU3NDVhNDUxMWJiZjhhMzFiYTBlMDgxNzVjNzNkYWU
DRIVES
DRIVES
100-2CRD-10FTNBB
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 100-2CRD-10FTNBB
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-2CRD-10FTNBB
BDI部件号
24445435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-2CRD-10FTNBB/p/24445435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Aluminum Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
56
详细描述
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米