https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
DRIVES
DRIVES
100-3R135 NO CO NO OFFSET
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 100-3R135 NO CO NO OFFSET
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-3R135 NO CO NO OFFSET
BDI部件号
20353305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-3R135-NO-CO-NO-OFFSET/p/20353305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051807155
重量 / Kilogram
52.562
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
135
最低订购量
135
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
115.9
详细描述
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.18 英寸 | 29.972 毫米
滚轮宽
0.755英寸 | 19.177毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米