

DRIVES
DRIVES
100-6 COT 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 100-6 COT 10FT
Roller Chain; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-6 COT 10FT
BDI部件号
299813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-6-COT-10FT/p/299813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051116691
重量 / Kilogram
7.49
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-6
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
100-6C 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
11669
重量/磅
16.72
详细描述
Roller Chain; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮宽
0.755英寸 | 19.177毫米
板高
1.18 英寸 | 29.972 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米