https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE5pOHhNREl5T0RJME1Ua3lOREV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDI5YWM1ZTViNzY2ZmU1ZjY2N2Y0NzkyODA5YTJjMjA1N2Y5YTI4Y2QxNDQwYzI5NDJhOWFhZGE1MzkwMTVh
REXNORD
REXNORD
100-8 C/L
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 100-8 C/L
Chain Link; 100-8 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-8 C/L
BDI部件号
20446036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-8-C-L/p/20446036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
10
详细描述
Chain Link; 100-8 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米