https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
100H RIV HI-MAX 10FT BOX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 100H RIV HI-MAX 10FT BOX
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100H RIV HI-MAX 10FT BOX
BDI部件号
453920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100H-RIV-HI-MAX-10FT-BOX/p/453920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002002546
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M02290
链规格
100
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.154 英寸 | 29.312 毫米