DRIVES
DRIVES
100HZ-4 COT 10FT COIL
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 100HZ-4 COT 10FT COIL
Roller Chain; 100-4 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.186" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100HZ-4 COT 10FT COIL
BDI部件号
18623104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100HZ-4-COT-10FT-COIL/p/18623104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051116943
重量 / Kilogram
5.72
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-4
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100-4 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.186" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
1.186 英寸 | 30.124 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米