https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
DRIVES
DRIVES
10B-2 O/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 10B-2 O/L
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
10B-2 O/L
BDI部件号
300566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/10B-2-O-L/p/300566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051619369
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02122
链规格
10B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
10B-2 D/OFF LINK POLYBAG
制造商内部编号
61936
详细描述
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.652毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.579 英寸 | 14.707 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米