https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
10BCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 10BCL
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.651MM Plate Thickness; 14.503MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
10BCL
BDI部件号
453855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/10BCL/p/453855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002003512
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
10B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
10B CONN LINK SC
制造商内部编号
10BCL
重量/磅
0.031
详细描述
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.651MM Plate Thickness; 14.503MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.652毫米
板厚度
0.065 英寸 | 1.651 毫米
板高
0.571 英寸 | 14.503 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米