https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
120-2OLOIL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 120-2OLOIL
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 3/16" Plate Thickness; 1.382" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120-2OLOIL
BDI部件号
453971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120-2OLOIL/p/453971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002121636
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Oil Field Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 3/16" Plate Thickness; 1.382" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.382 英寸 | 35.103 毫米