MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
120 C/L C/P S/F
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE 120 C/L C/P S/F ; 机械传动件/链扣
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120 C/L C/P S/F
BDI部件号
340790
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120-C-L-C-P-S-F/p/340790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288468394
重量 / Kilogram
0.188
Product Group - BDI
M02122
链规格
120
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
120 C/L C/P S/F
制造商内部编号
332284
重量/磅
0.413
详细描述
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
板高
1.4 英寸 | 35.56 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米