https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa05TOHhNRE0wTnpJME5UUTJPVGN5Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOTM1YzkwZmRlNDZjYjkxOTc1MzQyMjU5NTlkMTMzYzhiZDIwMWZlNjgzNWUyODI5OTk5NTFlZTE0MmE0Y2Rl
TSUBAKI
TSUBAKI
120-LAM-OL-2P
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120-LAM-OL-2P
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120-LAM-OL-2P
BDI部件号
20886316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120-LAM-OL-2P/p/20886316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039000422
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02122
链规格
120
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米