https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
120H RIV WT 10FT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 120H RIV WT 10FT
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120H RIV WT 10FT
BDI部件号
24870237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120H-RIV-WT-10FT/p/24870237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901055302
重量 / Kilogram
1.778
Product Group - BDI
M02290
链规格
120
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT120H1X10FT
重量/磅
3.92
详细描述
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米