https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobFppOHhNREl5T0RJME1UWTVORGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYzhmZDZhZDhmNDAxZDk4MDM0NWEyZGExMTdlYTBkOTQ1NjZmZDc1YWY0Mzk1YmJjZGE1Nzk2Y2VlZjI0NDlm
DRIVES
DRIVES
120HZ-3 C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 120HZ-3 C/L CP
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120HZ-3 C/L CP
BDI部件号
299877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120HZ-3-C-L-CP/p/299877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051118480
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-3
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
120HZ-3 COTTERED CO LINK (SHEPHERDS STYLE COTTER H
制造商内部编号
11848
详细描述
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米