IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
12B-1 SS RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 12B-1 SS RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
12B-1 SS RIV 10FT ELITE
BDI部件号
20639081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/12B-1-SS-RIV-10FT-ELITE/p/20639081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648613564
重量 / Kilogram
4.421
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.975
详细描述
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米