https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFlTOHhNREk1TXpRME1UQXpOak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0Y2IxMjYxYWU2ZWVlMDAzNzczMDZhMDA3ZDc2ODIxMmI5YmEwNWFhNTZiNDBlM2Q0OTM4ZWZhY2E3Y2ZhMzA
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
140-2 COT WT 10FT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 140-2 COT WT 10FT
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140-2 COT WT 10FT
BDI部件号
23087781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140-2-COT-WT-10FT/p/23087781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901055364
重量 / Kilogram
4.458
Product Group - BDI
M02290
链规格
140-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT140A2CX10FT
重量/磅
9.83
详细描述
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米