https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWWk4eE1EYzNNREF5T0RFek5EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA1NmY2MzZiZDQ4ZGY5ZDQyMzVkZGViYTdhZWViNTc1NmM4ZDU1YTM4ZTNiNDJhMTM5YzQ5OGM1NjdiMTViZg
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
140-3CB 10FT 68L
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 140-3CB 10FT 68L
Roller Chain; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.61" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140-3CB 10FT 68L
BDI部件号
454055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140-3CB-10FT-68L/p/454055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002006117
重量 / Kilogram
6.67
Product Group - BDI
M02290
链规格
140-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material | 68 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
140-3 COT 10FT BOX 68L
制造商内部编号
140-3CB
重量/磅
14.72
详细描述
Roller Chain; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.61" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.61 英寸 | 40.894 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米