MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
140 PCP RIV 10FT BOX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 140 PCP RIV 10FT BOX
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Alloy Iron; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.61" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140 PCP RIV 10FT BOX
BDI部件号
454097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140-PCP-RIV-10FT-BOX/p/454097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002006575
重量 / Kilogram
2.261
Product Group - BDI
M02290
链规格
140
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Alloy Iron
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Perfect Coat Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Alloy Iron; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.61" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.61 英寸 | 40.894 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米