https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoa1lTOHhNREF5T0RVME56TTBNak0yTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDBGVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODZjOWEwYzZkZjhjNWIyODU1OWM5MzY5Mzg3NWZiMTUwZTVmYTUzY2JmNDhmYjJhYjkwYzgyMWFkZmIyZTg2OQ
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
140HEOL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 140HEOL
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.61" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140HEOL
BDI部件号
454078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140HEOL/p/454078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002006346
重量 / Kilogram
0.377
Product Group - BDI
M02122
链规格
140
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Alloy Steel
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Through Hardened Pin | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
140HE OFFSET LINK
制造商内部编号
140HEOL
重量/磅
0.841
详细描述
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.61" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.61 英寸 | 40.894 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米