https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd01pOHhNRE0wTnpJMU5UVXlPVFV3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2YzBmN2M1YWE2MDUwNjJlNWFhYjA1MTU2YTg1OWFlNGNjOWIxNWYwZGJiMzExYjU2YjZmZmZhMmExYmUwYmQ
TSUBAKI
TSUBAKI
140HT 50FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 140HT 50FT
Roller Chain; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140HT 50FT
BDI部件号
20886204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140HT-50FT/p/20886204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.512
Product Group - BDI
M02290
链规格
140
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米