https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
REXNORD
REXNORD
160 COT CL SF PK R2L1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 160 COT CL SF PK R2L1
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.81" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160 COT CL SF PK R2L1
BDI部件号
21847065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160-COT-CL-SF-PK-R2L1/p/21847065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
REX160CCLSFPK
制造商内部编号
10488021
重量/磅
0.909
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.81" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.81 英寸 | 45.974 毫米