![160 W/458 DOG ON 8IN CENTER](/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoa09TOHhNRE0wTnpJMk1UVTVNVFU0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMXBEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODhiZDVlMTVhM2U3MTJiYzc1MjA4MjU2ZGQzNzgzNTJiYzIxNDE2MDU1NThhNjMzZWY0NmZlYzQyMDliMDY1)
![160 W/458 DOG ON 8IN CENTER](/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoa09TOHhNRE0wTnpJMk1UVTVNVFU0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMXBEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODhiZDVlMTVhM2U3MTJiYzc1MjA4MjU2ZGQzNzgzNTJiYzIxNDE2MDU1NThhNjMzZWY0NmZlYzQyMDliMDY1)
TSUBAKI
TSUBAKI
160 W/458 DOG ON 8IN CENTER
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 160 W/458 DOG ON 8IN CENTER
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160 W/458 DOG ON 8IN CENTER
BDI部件号
24048926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160-W-458-DOG-ON-8IN-CENTER/p/24048926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
With DOG Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米