https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TXk4eE1EYzJPVEUxTnpFeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzhiMDg4YjM2ODExOTkxODdlNDU1ZjkyNTAwMGYzNDlhODQ3YTg2MjJhZWNlODRjMmY1MjVmYzExYzZkNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TXk4eE1EYzJPVEUxTnpFeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzhiMDg4YjM2ODExOTkxODdlNDU1ZjkyNTAwMGYzNDlhODQ3YTg2MjJhZWNlODRjMmY1MjVmYzExYzZkNQ
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
160H-2 COT WT 10FT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 160H-2 COT WT 10FT
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160H-2 COT WT 10FT
BDI部件号
24873160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160H-2-COT-WT-10FT/p/24873160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901055968
重量 / Kilogram
0.646
Product Group - BDI
M02290
链规格
160-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT160H2CX10FT
重量/磅
14.25
详细描述
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

