https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaVpTOHhNREl5T0RJek56YzJNalU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwYjFmNWY3NmVjMzgwOWU2NDA5NzcwNDUzM2MzZjZjNmNkZjAzNmJmZTc5YmVkMTUxOGM3YTQ2ZTllNDkwYTY
DRIVES
DRIVES
160HZ-3 API COT 10FT COIL
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 160HZ-3 API COT 10FT COIL
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160HZ-3 API COT 10FT COIL
BDI部件号
18623257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160HZ-3-API-COT-10FT-COIL/p/18623257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051159780
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
160-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
API Series | Blast Treated Material | Ballized Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
滚轮直
1.126英寸 | 28.6毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米