![160NTOL](/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMk15OHhNRE0wTnpJMU5qUXhOREl6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFwRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA2NDg5YTJhYjA0MTA3ZDU2MmI2Nzc2NjZlYTRjMDUxMmU2NDQ0YjUzMDVlNjkzOGJkZTc0ZDJmZmRjYTEzNQ)
![160NTOL](/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMk15OHhNRE0wTnpJMU5qUXhOREl6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFwRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA2NDg5YTJhYjA0MTA3ZDU2MmI2Nzc2NjZlYTRjMDUxMmU2NDQ0YjUzMDVlNjkzOGJkZTc0ZDJmZmRjYTEzNQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
160NTOL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 160NTOL
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160NTOL
BDI部件号
23597742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160NTOL/p/23597742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Neptune Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米