https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
REXNORD
REXNORD
16B-1 O/L
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 16B-1 O/L
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.19MM Plate Thickness; 20.5MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
16B-1 O/L
BDI部件号
18149321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16B-1-O-L/p/18149321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 60 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210696962
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.19MM Plate Thickness; 20.5MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
板高
0.807 英寸 | 20.5 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.165 英寸 | 4.19 毫米