RENOLD
RENOLD
16B-1 SS S/C C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 16B-1 SS S/C C/L SF
Chain Link; 16B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 3.7MM Plate Thickness; 20.2MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
16B-1 SS S/C C/L SF
BDI部件号
22106650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16B-1-SS-S-C-C-L-SF/p/22106650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766038244
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 3.7MM Plate Thickness; 20.2MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
板高
0.795 英寸 | 20.2 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.146 英寸 | 3.7 毫米