https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJneFl5OHhNREl5T0RJME16WTJNRGd6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MTM3ODY2OWJmNjk2ZWUzMjI2ZjNlMTU2MDk0ZmRmYTkzZTI2OTg3ZGQ0Y2JhYTRlMDc4YjQzMjYyODVmNTIx
RENOLD
RENOLD
16B-3 SD C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 16B-3 SD C/L
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21.05MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
16B-3 SD C/L
BDI部件号
1468533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16B-3-SD-C-L/p/1468533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 31 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-3
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21.05MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
板高
0.829 英寸 | 21.05 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米