https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
DRIVES
DRIVES
180 ROLLER LINK
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 180 ROLLER LINK
Chain Link; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180 ROLLER LINK
BDI部件号
300508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180-ROLLER-LINK/p/300508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051410119
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
M02122
链规格
180
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
180 ROLLER LINK POLYBAG
制造商内部编号
41011
重量/磅
2.1551
详细描述
Chain Link; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
板高
2.132 英寸 | 54.153 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮宽
1.4英寸 | 35.56毫米