https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFlTOHhNREk1TXpRME1UQXpOak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0Y2IxMjYxYWU2ZWVlMDAzNzczMDZhMDA3ZDc2ODIxMmI5YmEwNWFhNTZiNDBlM2Q0OTM4ZWZhY2E3Y2ZhMzA
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
180H-2 COT 10FT BOX 54L
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 180H-2 COT 10FT BOX 54L
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.067" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180H-2 COT 10FT BOX 54L
BDI部件号
454179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180H-2-COT-10FT-BOX-54L/p/454179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002117752
重量 / Kilogram
8.682
Product Group - BDI
M02290
链规格
180-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.067" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
滚轮宽
1.406英寸 | 35.712毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板高
2.067 英寸 | 52.502 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米