https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5OHhNREk1TXpRek1EQTFPVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYMEZUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YTI2MDU5YmI0YTU0NWJhOTcyN2VkMWQ2NWZjNTE0ZTQxZTU5MDY5MjY4MWMwZDkwZjk2OTc4MWZiOWQzODlh
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
200-3 RIV WT 10FT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 200-3 RIV WT 10FT
Roller Chain; 200-3 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
200-3 RIV WT 10FT
BDI部件号
24868710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200-3-RIV-WT-10FT/p/24868710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901267071
重量 / Kilogram
15.401
Product Group - BDI
M02290
链规格
200-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT200A3X10FT
重量/磅
33.96
详细描述
Roller Chain; 200-3 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
板厚度
0.32 英寸 | 8.128 毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米