https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobFppOHhNREl5T0RJME1UWTVORGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYzhmZDZhZDhmNDAxZDk4MDM0NWEyZGExMTdlYTBkOTQ1NjZmZDc1YWY0Mzk1YmJjZGE1Nzk2Y2VlZjI0NDlm
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
200-3CL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 200-3CL
Chain Link; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.354" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
200-3CL
BDI部件号
454208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200-3CL/p/454208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002008272
重量 / Kilogram
2.78
Product Group - BDI
M02122
链规格
200-3
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
200-3 CONN LINK CP
制造商内部编号
200-3CL
重量/磅
6.12
详细描述
Chain Link; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.354" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
板高
2.354 英寸 | 59.792 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米