https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobU9TOHhNREl5T0RVME56Y3hOVEV3TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYWEwM2EyYzFkNjFmODg4NGRlNGMzZTQ0MmFkY2NkMmU3NmI4N2Y2NWRjZDc5MTlhNmM2OGQ5NTQ5YTlkOWQ
DRIVES
DRIVES
200Z-2R-10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 200Z-2R-10FT
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
200Z-2R-10FT
BDI部件号
24433514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200Z-2R-10FT/p/24433514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
200-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
210
详细描述
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米