IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
216B-1 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 216B-1 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
216B-1 RIV 10FT ELITE
BDI部件号
20639223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/216B-1-RIV-10FT-ELITE/p/20639223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648028054
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
M02290
链规格
216B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
1.141
详细描述
Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
板厚度
0.163 英寸 | 4.15 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米