https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
DRIVES
DRIVES
240-1 CH CT CO LINK
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 240-1 CH CT CO LINK
Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.806" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
240-1 CH CT CO LINK
BDI部件号
22139057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240-1-CH-CT-CO-LINK/p/22139057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051744962
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
240
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Clip Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.806" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
2.806 英寸 | 71.272 毫米