https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
240 RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 240 RIV 10FT
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
240 RIV 10FT
BDI部件号
903601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240-RIV-10FT/p/903601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039174697
重量 / Kilogram
7.47
Product Group - BDI
M02290
链规格
240
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米