https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa1lpOHhNRE0wTnpJME9UYzJNak16TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YmZhZWNiNmUyNTdjZjk5MTc1NTJjNjhmZGYyMjZlOTQyNzU4MjgwYjUxNjE5ZTI5ZmQ2YmYyZTEyOTI0MDVi
TSUBAKI
TSUBAKI
240-SUPER-2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 240-SUPER-2-CL
Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
240-SUPER-2-CL
BDI部件号
20887664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240-SUPER-2-CL/p/20887664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901586
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02122
链规格
240-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
Higher Horsepower Capacity
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Super Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米