https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTkM4eE1ESXlPREl6TmpjM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmU0ZOSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY0YWE4NjQzNzEzYjJlYjg4NDk5N2YzMWJmZTYwNDNmZjUzZDljYjI1YzE5NzgyMTYzOGE5MTM0NGQ1YzA3NQ
DRIVES
DRIVES
240Z-1R CHHD 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 240Z-1R CHHD 10FT
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2.806" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
240Z-1R CHHD 10FT
BDI部件号
23781000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240Z-1R-CHHD-10FT/p/23781000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
240
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2.806" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
板高
2.806 英寸 | 71.272 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米