https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
DRIVES
DRIVES
24B RIV C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 24B RIV C/L CP
Chain Link; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.994MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
制造商部件号
24B RIV C/L CP
BDI部件号
300582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/24B-RIV-C-L-CP/p/300582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051619680
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
24B-1 COTT CO LINK POLYBAG
制造商内部编号
61968
详细描述
Chain Link; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.994MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
板高
1.315 英寸 | 33.401 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
板厚度
0.236 英寸 | 5.994 毫米