https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
EBC
EBC
25 RIV CHAIN 100FTREEL
EBC EBC
描述
EBC 25 RIV CHAIN 100FTREEL
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
制造商部件号
25 RIV CHAIN 100FTREEL
BDI部件号
21488454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/25-RIV-CHAIN-100FTREEL/p/21488454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3,500 |
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02290
链规格
25
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
25 RIV CHAIN 100'REEL
重量/磅
0.09
详细描述
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
滚轮宽
0.125英寸 | 3.175毫米
板高
0.236 英寸 | 5.994 毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米