https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
264-EN-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 264-EN-CL
Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
制造商部件号
264-EN-CL
BDI部件号
20886074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/264-EN-CL/p/20886074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039525475
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02122
链规格
264
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Energy Series | Extended Pin with Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板高
2.366 英寸 | 60.096 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米