![324215](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek1EUTROVEF5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxNWJjYTgwZjA0Y2Y1OTg4MTNkYmM2NWYwMWMzZDIxMDJhNGEwY2NmOWNhNjI4MmIyMmUzN2NkN2Q2OTI0YWI)
![324215](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek1EUTROVEF5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxNWJjYTgwZjA0Y2Y1OTg4MTNkYmM2NWYwMWMzZDIxMDJhNGEwY2NmOWNhNjI4MmIyMmUzN2NkN2Q2OTI0YWI)
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
324215
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 324215
Chain Link; C2060 Chain Size; Cottered 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor; 1 Strand; Carbon Steel; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; 15/64" Pin Diameter; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
324215
BDI部件号
20078371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/324215/p/20078371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2060
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.1
详细描述
Chain Link; C2060 Chain Size; Cottered 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor; 1 Strand; Carbon Steel; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; 15/64" Pin Diameter; Straight; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米