https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
REXNORD
REXNORD
32B-3 RIV
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 32B-3 RIV
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
32B-3 RIV
BDI部件号
19420831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/32B-3-RIV/p/19420831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.056
Product Group - BDI
M02290
链规格
32B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
29.056
详细描述
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
板厚度
0.286 英寸 | 7.255 毫米
板高
1.622 英寸 | 41.2 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米