https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnek9DOHhNREl5T0RJME5EQTROamd4TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRlYjE1YmEwNjEzM2Q3MGU3ZDczNjhlYzIwYTlhMzQyZDNlYzNlZmEwMmE2M2Y1YmE1Y2M0YzYzYmM3M2I0
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
35-2SS SC C/L SF
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN 35-2SS SC C/L SF
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
35-2SS SC C/L SF
BDI部件号
21485909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/35-2SS-SC-C-L-SF/p/21485909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647415557
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
35-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.016
详细描述
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板高
0.356 英寸 | 9.042 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
滚轮宽
0.188英寸 | 4.775毫米