https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
DRIVES
DRIVES
35-3 O/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 35-3 O/L
Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.189" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 0.355" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
35-3 O/L
BDI部件号
300723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/35-3-O-L/p/300723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051567219
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
M02122
链规格
35-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
35-3 D/OFF LINK 25/BOX
制造商内部编号
56721
重量/磅
0.046
详细描述
Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.189" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 0.355" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.355 英寸 | 9.017 毫米
板厚度
0.049 英寸 | 1.245 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
滚轮宽
0.189英寸 | 4.801毫米

