https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak9TOHhNREl5T0RrNU5qQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmU3pGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjU4ZDZhM2NlMWJkNDRhN2E4YmZiYmU4ZmQ2YmUxOWVkYWRhMjEzYzQwY2Y4MTBjOGM0MDA5ZDk2MGUyODIx
RENOLD
RENOLD
35 K1 S/1 HOLE S/C C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 35 K1 S/1 HOLE S/C C/L
Chain Link; 35 Chain Size; Spring clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
35 K1 S/1 HOLE S/C C/L
BDI部件号
20453486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/35-K1-S-1-HOLE-S-C-C-L/p/20453486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
35
基本结构
Spring clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.001
详细描述
Chain Link; 35 Chain Size; Spring clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.19英寸 | 4.826毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
板高
0.339 英寸 | 8.611 毫米