https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU5DOHhNREl5T0RJME9UTTVOVEl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI2ODEzZDg3OGViMzY4NjIyOTFmMjA2ODMwZjFlOWVhZWFjZDVjMDYyOGNlZjM4ZTNkNjhkZWE1MmY4ODNjMA
TSUBAKI
TSUBAKI
35SS LOT O/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 35SS LOT O/L
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
35SS LOT O/L
BDI部件号
22379092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/35SS-LOT-O-L/p/22379092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039426390
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02122
链规格
35
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant | High Speed
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
35SSLOTOL
重量/磅
0.007
详细描述
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板高
0.354 英寸 | 8.992 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
滚轮宽
0.188英寸 | 4.775毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米