https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-SC-RVT-DD3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE1DOHhNREl5T0RrNU5UWXlNRGc1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlUUTE5U1ZsUmZSRVF6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NTJjZGJiYjZlNGUzMTE5NzNlNDEyNzU0MGIyNTE4NDU4MGU5YmRkOGQyZjEzOThmYjNlNmExYWNmZGRhZGY2
DRIVES
DRIVES
40-1R CC DD3 EV 2P .1715 EXT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 40-1R CC DD3 EV 2P .1715 EXT
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40-1R CC DD3 EV 2P .1715 EXT
BDI部件号
21560237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-1R-CC-DD3-EV-2P-1715-EXT/p/21560237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
40
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
With DD3 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米